acアダプター コネクターのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,724件の「acアダプター コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc ジャック コネクタ」、「ACアダプター」、「ac コネクター」などの商品も取り扱っております。


パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)ランキング3位
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500税込550
当日出荷

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットランキング4位
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
419税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個ほか
149税込164
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)LED ACアダプタ 24V-1A
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24定格出力電流(A)24入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
999税込1,099
当日出荷

1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598税込1,758
当日出荷

マリンテックDC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1式
629税込692
6日以内出荷